仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)152.2(100V) 153.8(200V) 153.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-41504W、LEEM-40324N-L4-LS9入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)3000光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具