仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)2.9色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)129.9(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-40704WSM、LEEM-40694L-WP-LS9、HR-4185WS入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V)光束(Lm)5820光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具