KFL-403M(K) ミニカラーLEDライト 東芝 68901026

KFL-403M(K) ミニカラーLEDライト 東芝 68901026
KFL-403M(K) ミニカラーLEDライト 東芝 68901026
KFL-403M(K) ミニカラーLEDライト 東芝 68901026

ミニカラーLEDライト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード68901026品番KFL-403M(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。

使用電池単4形3本ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
注意
※白い壁等に照射した場合、中心部に色ムラが発生します。
※製品の用途は屋外や室内の夜間補助的な照明、として使用を想定しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68901017
2024-02-26
用途: 防災対策として
医療・福祉・介護関連業

色は、オレンジで、かわいい色でした。
ちょっと重かったです。
思ったよりも、大きく感じました。

対象商品 : 68901026
2023-09-30
用途: 自動車の整備時

今まで色々なメーカーのLEDライトを使用してきましたが、このライトの耐久性が一番だと思います。普段の作業で気をつけていても使用中に工場の床に何度も落としてしまいますが今のところ全く問題無く使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 68901017
2021-10-12
用途: メンテナンス時
サービス業

とても明るくて軽くて便利です!電池付きという点もありがたいです。

対象商品 : 68901017
2020-08-10
用途: 非常用ライト
サービス業

災害時等の非常持出し用ライトとして購入しました。乾電池一本で十分な明るさ、かつ軽量。さらに防滴なのが購入理由です。ただ、連続使用6時間なので予備の電池は必須です。不満としては、表面塗装がぶつぶつしていて汚らしい感じでした。1つしか購入していないので比較はできませんがこの個体だけの問題であると願いたいです。信頼性を買って東芝にしたのにこの金額だとこんなものか。

2が参考にしています
対象商品 : 68900992
2021-04-23
用途: 車載用

お値段が安かったのであまり期待はしていませんでしたが、コンパクトでとても明るい光です。満足!

1が参考にしています
対象商品 : 68900992
2019-08-15
用途: 非常用として車載
医療・福祉・介護関連業

小さい割に明るく、防水機能があったので 車載に非常用として夫と自分用に購入しました。
想定が非常用なので、暗い中で少しでも目立つ様色をと夫用は黄色 自分用は赤をチョイスしました。
実物は思っていた以上に小さかったのですが、明るさは抜群でした。この手の商品は正直100均でも購入できるのですが、同じ電池3本でも実際に付けてみると明るさはかなり違いました。

2が参考にしています
対象商品 : 68900992
2018-07-31
用途: 懐中電灯
製造業

手の平サイズ、単四使用、一流メーカー品が選択理由。単四3本というところは微妙ではあるが小さくて明るいので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする