仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)137.4(100V) 138.2(200V) 138.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき関連部品LEET-40701-LD9、LEEM-40253N-KB入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具調光範囲約5%~100%