仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)250質量(kg)2.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき関連部品LEET-42501-LD9、LEEM-40693N-KB入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V)光束(Lm)6200光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー直付下面開放器具調光範囲約5%~100%