用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.2色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)95.7(100V) 94.4(200V) 93.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL関連部品LEERS-21903-LS9、LEEM-20083L-01入力電流(mA)77(100V) 42(200V) 36(242V)型式承認番号3AE-1054、LALE-023光束(Lm)680埋め込み寸法(mm)190光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯