用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)111.4(100V) 110.6(200V) 109.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL関連部品LEETS-20702-LS9、LEEM-20163WW-01入力電流(mA)138(100V) 73(200V) 63(242V)型式承認番号3AE-1054、LALE-023光束(Lm)1460光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯