曜日別特売
LEKTS407694WW-LS9 TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック 68907907

TENQOO非常灯40形直付W70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)46.1(100V)44.5(200V)44.6(242V)関連部品LEETJ-41502-LS9、LEEM-40323L-01注文コード68907907品番LEKTS407694WW-LS9
参考基準価格(税別)¥97,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却
ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応
リモコン点検機能付にバージョンアップ
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途
水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)46.1(100V)44.5(200V)44.6(242V)保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)140.9(100V) 146(200V) 145.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL関連部品LEETJ-41502-LS9、LEEM-40323L-01入力電流(mA)467(100V) 231(200V) 195(242V)型式承認番号3AE-1054、LALE-023光束(Lm)6500光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする