曜日別特売
LEDS-15114WWK-LS1 スポットライト1500 東芝ライテック 68909761

スポットライト1500

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
光色
温白色(3500K Ra:95)
光束(Lm)
935
注文コード
68909761
品番
LEDS-15114WWK-LS1
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

幅(mm)
Φ65
色
本体/黒
中心光度(cd)
8375
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.2(100V)
光束(Lm)
935
材質
本体/アルミダイカスト
質量(kg)
0.5
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
13.7(100V)
首振角度(°)
90
保護等級
IP20
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)
213(100V)
配光角度(°)
15
光色
温白色(3500K Ra:95)
回転角度(°)
360
調光方式
不可
振幅角度(°)
90
カテゴリー
スポットライト
配光タイプ
狭角タイプ、中角タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする