カシムラ
海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68911118
品番
WT-31U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
出力電圧
AC100V
本体寸法(mm)
53×74×42
定格容量
AC130V地域:35W
安全装置
【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ
周波数
50Hz/60Hz
コード長さ(cm)
43
電源プラグ
Aプラグ
入力電圧
AC110-130V
出力コンセント
Aタイプ
注意
連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
医療器具には使用しないでください。
日本国内では使用できません。