曜日別特売
MTB-500TS トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 68912036

トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード68912036品番MTB-500TS
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
手になじむ計上のため、噴霧が用意にできます。

仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
注意
※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする