アズワン
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約46●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
注文コード
68912210
品番
AWT-1275L
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約46●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5055-02