曜日別特売
AWT-1575D 耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ アズワン 68912237

AWT-1575D 耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ アズワン 68912237
AWT-1575D 耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ アズワン 68912237

耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約56●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。注文コード68912237品番AWT-1575D
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥222,200
販売価格(税別)
202,000

引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。

仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約56●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。アズワン品番4-5058-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする