曜日別特売
CD28-C-BM チューブキャップ(CD管用) 未来工業 68914250

代表画像

チューブキャップ(CD管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
適合管CD管28
内容量1袋(50個)注文コード68914250品番CD28-C-BM
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。

種類CD管用寸法H(mm)33寸法h(mm)30適合管CD管28バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする