材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式質量(g)240使用圧力(MPa)0.2全高(mm)148(出口接続除く)最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)流量(L/min)1~10指示精度全目盛範囲のFS±5%適合流体二酸化炭素