コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ A-4075
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
1 ネイビー
1 ネイビー
3 シルバー
6 ブルー
9 グリーン
13 ブラック
14 キャメル
31INDIGO
33GRファイト
ウエスト(cm)
76
74(仕上り寸法)
76(仕上り寸法)
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68915132
品番
A-4075
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。
色
1 ネイビー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
76
仕様
樹脂ドットボタン、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付、上からも入るスルポケ、角度をつけて物が落ちにくいサイドポケット
種別
ノータックカーゴパンツ
材質
ソフトライトツイル
サイズ(cm)
76
股下(cm)
80