フロート式流量計 FSS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
適合流体窒素
流量(L/min)10~120
内容量1台注文コード68915151品番FSS-120-N2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式質量(g)270使用圧力(MPa)0.5全高(mm)190(出口接続除く)最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)流量(L/min)10~120指示精度全目盛範囲のFS±5%適合流体窒素
関連資料:(1.75MB) (1.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする