曜日別特売
ACS2R0M-00 デジタル指示調節計 ACS2シリーズ 神港テクノス 68915336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計 ACS2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個制御出力リレー出力 1a1b AC250V 3A注文コード68915336品番ACS2R0M-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。

入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー出力 1a1b AC250V 3ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※制御出力をマルチにする場合は、「ACS2M0M-10」の型式を選定ください。設定変更により制御出力がリレー、SSR、電流出力と出力することが可能。その他、各仕様をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする