曜日別特売
A-4077 半袖シャツ A-4077 コーコス信岡 68916338

半袖シャツ A-4077

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
1 ネイビー
内容量1枚注文コード68916338品番A-4077
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。

1 ネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル65・綿35仕様樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付種別半袖シャツ材質ソフトライトツイル胸囲(cm)118肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)77袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68916715
2020-09-14
用途: 機械のメンテナンス時

着心地やポケットの機能性など大変満足しています。次もこれにします。

対象商品 : 68916645
2020-07-06
用途: 毎日の作業に。

デザインがよい。生地はしっかりしている。メッシュの空気抜きが真夏に効果があるか、生地の厚みとケンカしないか見極めてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする