Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(24本)
1セット(12本)
1セット(24本)
1セット(48本)
アズワン品番
65-4342-89
65-4342-91
65-4342-89
65-4342-82
65-4342-92
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(24本)
注文コード
68917496
品番
FBMB125A
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様
●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:125mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなし
アズワン品番
65-4342-89