Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(48本)
1セット(12本)
1セット(24本)
1セット(48本)
アズワン品番
65-4342-82
65-4342-91
65-4342-89
65-4342-82
65-4342-92
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(48本)
注文コード
68917505
品番
FBMB60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥48,030
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様
●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:60mL●クロージャーサイズ:24mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付き
アズワン品番
65-4342-82