FBMB1000A Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher Scientific 68917514

Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(12本)
アズワン品番65-4342-92
内容量1セット(12本)注文コード68917514品番FBMB1000A
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic

仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする