74050-00 Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific Nalgene 68918056

74050-00 Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific Nalgene 68918056
74050-00 Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific Nalgene 68918056

Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1本(4本)
内容量1本(4本)注文コード68918056品番74050-00
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:卓上ロール●サイズW×L:46cm×30m●カラー:青アズワン品番65-5644-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする