曜日別特売
PVC0451PF-TB-L 生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ 宇都宮製作 68918914

生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20箱×100枚)注文コード68918914品番PVC0451PF-TB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

粉なしタイプです。

仕様●サイズ:L●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:210×110×65mm●入数:1ケース(100枚×20箱)アズワン品番65-8110-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする