12422 尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス 68919185

尿沈査スピッツKR12mL 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×50本)アズワン品番65-8123-21注文コード68919185品番12422
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
スピッツとキャップ組込み。

仕様●サイズ口部Φ17.5mm×全長:105mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)アズワン品番65-8123-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする