CSW-TP5-BP-3-B TP5ブランクパネル3W カナレ電気 68919290

TP5ブランクパネル3W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68919290品番CSW-TP5-BP-3-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする