日本サニパック
業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(30冊×10枚)
1ケース(30冊×10枚)
1ケース(20冊×10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
68919368
品番
R-23
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:520×600×0.025mm●色:半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE+LLDPE)●ITFコード:14902393240236
容量(L)
20
アズワン品番
65-8127-34