曜日別特売
L12H 規格ポリ袋 LDPE 吊下げ 日本サニパック 68919420

規格ポリ袋 LDPE 吊下げ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30冊×100枚)
アズワン品番65-8128-29
内容量1ケース(30冊×100枚)注文コード68919420品番L12H
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

フックにかけられるひも付き

仕様●サイズ:230×340×0.030mm●色:透明●入数:100枚×30冊●ITFコード:14902393421123アズワン品番65-8128-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする