商品レビューを投稿する内容量1個仕様【落とし込み】25mmサイズ3U(16穴 x 3段)注文コード68920367品番3U-AS5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。
さまざまなタイプをご用意いたしました。
特注で様々な要望にお応えする事でもできます。
天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。
D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。
F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。