曜日別特売
CWZ-20RB-DN スチールワゴン(組立済)扉無 カナレ電気 68920699

CWZ-20RB-DN スチールワゴン(組立済)扉無 カナレ電気 68920699
CWZ-20RB-DN スチールワゴン(組立済)扉無 カナレ電気 68920699
CWZ-20RB-DN スチールワゴン(組立済)扉無 カナレ電気 68920699

スチールワゴン(組立済)扉無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レザーブラック
質量(kg)32
内容量1台注文コード68920699品番CWZ-20RB-DN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開さ扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。
天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。
現行品より5mm拡大しました。
フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm
扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。
扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。

質量(kg)32レザーブラックタイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)554×1018×550キャスター径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする