曜日別特売
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344

- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344
- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 68921344

徳用ラッカーうすめ液

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(250mL)
内容量1缶(250mL)注文コード68921344品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ラッカー系塗料・酒精塗料などに。
ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。

種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68921344-796759094976124500602- 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 79675909徳用ラッカーうすめ液ニッペホームプロダクツ1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68921335
2025-05-29
用途: タッチアップペンの薄め用
医療・福祉・介護関連業

タッチアップペンを薄めるために少量で良かったので容量も手頃、価格も安く助かっています。

対象商品 : 68921344
2019-06-11
用途: 塗装作業時に
サービス業

作業台作成の為にセラックニスのうすめ液として使用。使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする