曜日別特売
CFT16TFFB-ML050 フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気 68921855

フレームレクチャー卓(ガラス扉無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
質量(kg)62
内容量1台注文コード68921855品番CFT16TFFB-ML050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。
机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。

付属品モニタレール寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所質量(kg)62ブラックタイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×1198.2×700キャスター径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする