曜日別特売
CTFD15TFM-C60 レクチャー卓 カナレ電気 68922476

CTFD15TFM-C60 レクチャー卓 カナレ電気 68922476
CTFD15TFM-C60 レクチャー卓 カナレ電気 68922476
CTFD15TFM-C60 レクチャー卓 カナレ電気 68922476

レクチャー卓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ライトブラウン注文コード68922476品番CTFD15TFM-C60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

先生が教壇に立ったまま、手元で扉の開閉が楽におこなえる收納式扉を採用。収納式扉はオリジナルスライドレ一ル・部材により、收納時の扉突き出しを30mmに抑えました。
教壇との隙間にペンなどの落下物が入らないフラット構造です。
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。
机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。

質量(kg)61ライトブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1143×700キャスター径(Φmm)60脚の種類小型アジャスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする