CHU432SB 引出ユニット ショートタイプ カナレ電気 68923158

CHU432SB 引出ユニット ショートタイプ カナレ電気 68923158
CHU432SB 引出ユニット ショートタイプ カナレ電気 68923158

引出ユニット ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68923158品番CHU432SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

収納時ロック機構
仕切板1枚付属
上部カバー取付可能(Mサイズ)

取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H88×D360収納寸法(mm)最大:W385×H72×D314可動範囲(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする