CHU431-5-B 引出ユニット フルオープン カナレ電気 68923176

CHU431-5-B 引出ユニット フルオープン カナレ電気 68923176
CHU431-5-B 引出ユニット フルオープン カナレ電気 68923176

引出ユニット フルオープン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68923176品番CHU431-5-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

収納時ロック機構
仕切板2枚付属
棚板表裏反転可能

取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする