CT20G T型コンテナ セキスイ 68925696

T型コンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード68925696品番CT20G
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スタッキング(積み重ね)できます。

用途
工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質PP質量(kg)1.21グリーンサイズT-20容量(L)20外寸法・高さ(mm)153RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)380外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)414有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)138
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする