曜日別特売
GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766

GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766
GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766
GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766
GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766
GT9H CO2削減コンテナ T型 セキスイ 68925766

CO2削減コンテナ T型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)9
エコグレー
質量(kg)0.71
内容量1個注文コード68925766品番GT9H
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。

用途
工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質PP質量(kg)0.71エコグレーサイズT-9容量(L)9エコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)125再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)395外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)305有効内寸法・奥行(mm)230有効内寸法・高さ(mm)190エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
関連資料:(1.58MB)
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※本容器はリサイクルした原料でつくられているため、色ムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする