アイネット
ハンディラップ 詰替
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68927979
品番
IH-105-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。
用途
家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15
注意
※こちらの商品は詰め替え用です。