曜日別特売
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571

※イメージ

MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571
MMT-TCB1 無地マットテープ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 68929571

無地マットテープ付クールバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズL
内容量1パック(20枚)注文コード68929571品番MMT-TCB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マットシルバーがおしゃれな無地の保冷バッグ(冷凍対応)です。

用途
ギフトラッピング
仕様エア緩衝材・粘着テープ付その他マチなし厚さ(mm)0.05サイズL寸法(幅W×高さH)(mm)300(280)×375+50(テープ部)素材2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする