※イメージ
HEADS(ヘッズ)
フロットンスタンディングブーケラッピング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×200
注文コード
68929851
品番
FSD-WM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめのピンク系のラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
材質
不織布、ナイロン
形状
【マチ】底マチ
種類
M/ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×200