※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ドットストライプOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68929948
品番
DOS-OP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
青白のドットと赤白のストライプのコントラストがキュートな5号苗サイズの台形OPPバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.03
種類
5号サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550(185)×100×600