HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289

※イメージ

HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289
HPP-BBKS ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 68930289

ハッピープランツブリキバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード68930289品番HPP-BBKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マットな質感が可愛いパープルのブリキバケツです。

用途ギフトラッピング仕様コットンロープ付タイプSパープル素材ブリキ直径×高さ(mm)120(90)×105
注意
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする