CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700

※イメージ

CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700
CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700
CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700
CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700
CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700
CN-RSB カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930700

カンパーニュラッシュラウンドバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード68930700品番CN-RSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した3号苗サイズのラウンドバスケットです。

用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]種類S寸法(直径Φ×高さH)(mm)130(95)×110
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする