※イメージ
HEADS(ヘッズ)
メッシュラウンドバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
注文コード
68930709
品番
MES-RLB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
材質
塩化ビニール
種類
ミックスL
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×180