曜日別特売
MW-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931497

※イメージ

MW-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931497
MW-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931497
MW-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931497

無地角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×175
内容量1パック(100枚)注文コード68931497品番MW-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

晒(さらし)クラフト紙製の白の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。

用途ギフトラッピング材質晒クラフト紙形状【マチ】横底マチホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×175厚さ(g/m2)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする