※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地クールバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
68931549
品番
MIV-2CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
4号サイズのデコ箱がぴったり入る無地の保冷バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ファスナー付
その他
横底マチ
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×320
素材
不織布+アルミ蒸着
厚さ(g/m
2
)
75