曜日別特売
- シャインテープ レコード巻 黄 幅50mmx長さ420m 松浦産業 68931996

シャインテープ レコード巻 黄 幅50mmx長さ420m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード68931996品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

結束・荷造り・梱包に最適な平テープです。
エコマーク取得商品
グリーン購入する企業や官公庁にオススメです。
再生プラスチック原料100%で作られた、環境に優しい荷造り用のレコード巻。
廃品回収の新聞紙、雑誌、段ボール、廃棄ゴミ等のいろいろな物の結束に。
苗木・材木・農作物の誘引に。
耐候性にも優れているので生活でさまざまな用途に使用できます。

材質ポリエチレンテープ幅(mm)50エコマーク認定認定テープ長さ(m)420本体質量(g)500グリーン購入法適合本体寸法(cm)12.5×12.5×5エコマーク認定番号07 118 075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする