パール金属
キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
クリア
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68933597
品番
HC-959
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ぴったり隙間なく並べられるため、吊戸棚や食器棚のスペースを無駄なく活用できます。
調味料や乾物、食品ストックなどをまとめて収納できる十分な容量。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
色
クリア
質量(g)
488
容量(L)
7.2
耐荷重(kg)
2段目以上の質量の合計:約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×315×220
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×245×220