曜日別特売
UW-1543 コンボックス#22 CAPTAIN STAG 68933755

 

UW-1543 コンボックス#22 CAPTAIN STAG 68933755
UW-1543 コンボックス#22 CAPTAIN STAG 68933755
UW-1543 コンボックス#22 CAPTAIN STAG 68933755

コンボックス#22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68933755品番UW-1543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐久性に優れたハードボックス。
アウトドア用品や工具、現場用品、倉庫内の保管収納に便利です

材質【本体・フタ・バックル】ポリプロピレンブラック質量(g)1590容量(L)20耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×551×186内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする