曜日別特売
KMEーPSL101W ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨ 68934428

KMEーPSL101W ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨ 68934428
KMEーPSL101W ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨ 68934428
KMEーPSL101W ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨ 68934428
KMEーPSL101W ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨ 68934428

ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
TOFU WHITE
内容量1個注文コード68934428品番KMEーPSL101W
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのホッチキスです。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。コピー用紙約10枚をとじられます。針を外す時に便利なリムーバー付きです。

仕様装填:50pcs.装填式材質カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチールTOFU WHITE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21・68・17(たたんだ時)綴じ枚数PPC用紙約10枚(2枚から)使用針10号針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする